Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROGHE001N
Cod. Produttore
GHE001N
Cod. EAN
8015421557103

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 14W
  • Fascio luce: 37°
  • Grado protezione: IP54
  • Alimentazione: LED integrato
  • Temperatura colore: 3000K / 4000K
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Finiture: Grigio, Nero
  • Serie: AIROGHE001N
Applique da parete nera con design moderno e minimalista, dotata di sorgente luminosa LED integrata da 14W che garantisce un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Il prodotto è caratterizzato da un grado di protezione IP54, che lo rende adatto all'uso in ambienti esterni o umidi, assicurando resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. La struttura cilindrica in materiale robusto conferisce durabilità e un aspetto elegante, ideale per valorizzare spazi residenziali e commerciali con un'illuminazione funzionale e di qualità. Descrizione del produttore: Apparecchio biemissione a parete per esterno (IP54) a LED o con attacco G9 che consente di montare lampadina LED (max 5W). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, proposta in due finiture (grigio e nero). Versione LED con fascio di luce a 37°, alimentatore LED integrato, disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessionielettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

80 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1200 lm

Rendimento luminoso delle lampade

86 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique LED 14W biemissione IP54 esterno struttura alluminio resistente