Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROWIL002B
Cod. Produttore
WIL002B
Cod. EAN
8015421677436

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIEMISSIONE BIANCA LED 15W 120° IP54 3000-4000K CRI80
Applique a doppia emissione luminosa con tecnologia LED da 15 watt, caratterizzata da un design moderno e finitura bianca. Ideale per ambienti interni, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, con un consumo energetico ridotto. La struttura robusta e i materiali di qualità assicurano durata e resistenza nel tempo, rendendo questa applique una soluzione pratica e funzionale per l'illuminazione domestica e professionale. Descrizione del produttore: Apparecchio a parete per esterno (IP65) a LED o con attacco E27 che consente di montare lampadine LED. Disponibile nella versione monoemissione e biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Proposta in tre finiture (bianco, grigio e antracite). Versione LED con fascio di luce 120°, alimentatore LED integrato e con due temperature colore selezionabili tramite switch (3000K-4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

60 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

250 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP54

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1400 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 4000 K

Produttore

Applique biemissione LED 15W 3000-4000K IP65 esterno alluminio verniciato bianco