Prodotti /

Cod. Rexel
AIROWIL002AN
Cod. Produttore
WIL002AN
Cod. EAN
8015421677429

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIEMISSIONE ANTRACITE LED 15W 120? IP54 3000-4000K CRI80
Apparecchio a parete per esterno (IP65) a LED o con attacco E27 che consente di montare lampadine LED. Disponibile nella versione monoemissione e biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Proposta in tre finiture (bianco, grigio e antracite). Versione LED con fascio di luce 120?, alimentatore LED integrato e con due temperature colore selezionabili tramite switch (3000K-4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondens a.

Produttore

APPLIQUE LED 13W 3/4K IP65 ANTRAC