Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROA.20084-MA
Cod. Produttore
A.20084-MA
Cod. EAN
8015421524204

Informazioni di prodotto

APPLIQUE MARRONE LED 10W 30 - 130° IP54 4000K CRI80
Applique di design marrone con tecnologia LED integrata da 10W, ideale per illuminare ambienti interni con efficienza energetica e stile moderno. La sua struttura compatta e lineare offre una luce diretta e diffusa, perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali in spazi residenziali o commerciali. Include lampada LED ad alta resa luminosa, garantendo durata e risparmio energetico. Prodotto versatile e di facile installazione, adatto a completare qualsiasi progetto di illuminazione con un tocco contemporaneo. Descrizione del produttore: Apparecchio LED a parete per esterno (IP54), struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in vetro temperato, verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture colore e due temperature colore (3000K e 4000K). Soluzione flessibile che crea un effetto luminoso suggestivo e accogliente sulle superfici di installazione grazie ai due riflettori regolabili: l'angolo di apertura del fascio luminoso superiore e inferiore può essere modificato da 30° a 130° permettendo di personalizzare la luce a seconda delle esigenze. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Marrone

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

112 mm

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

Angolo del fascio variabile

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1470 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Applique LED 10W regolabile 30°-130° IP54 alluminio esterno interno design compatto