Prodotti /

Cod. Rexel
AIROKAG004
Cod. Produttore
KAG004
Cod. EAN
8015421698301

Informazioni di prodotto

KAGI offre una soluzione elegante e funzionale per l’illuminazione indiretta.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie all’attacco G9 standard
  • Manutenzione semplice e veloce
  • Compatibilità con lampadine LED di diverse potenze e temperature colore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con lampadine LED
  • Illuminazione morbida e diffusa, ideale per vari ambienti
  • Design integrato con finiture di alta qualità
Descrizione del produttore: KAGI è una famiglia di applique in gesso a luce indiretta che trasforma la parete in un elemento architettonico. Volumi rettangolari, disponibili in diverse forme e misure, disegnano fasci morbidi verso l'alto e verso il basso, ideali per ingressi, corridoi, zone living, camere e ambienti hospitality che cercano una luce discreta ma presente. L'alta qualità della superficie consente una finitura impeccabile, per un'integrazione totale con intonaci, boiserie e rivestimenti. Attacco G9 che consente l'uso di lampadine LED, con libertà di scelta su potenza e temperatura colore e massima semplicità di manutenzione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

115 mm

portalampada

G9

colore del corpo

Bianco

lunghezza

115 mm

altezza/profondità

115 mm

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

66 W

tensione nominale

220 ... 240 V