Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROA.7226-30R
Cod. Produttore
A.7226-30R
Cod. EAN
8015421568192

Informazioni di prodotto

  • Attacco: R7s
  • Materiale: Gesso bianco
  • Tipo luce: Indiretta
  • Grado protezione: IP2
  • Compatibile LED: Sì
  • Forma: Rettangolare
  • Finitura: Personalizzabile
  • Serie: AIROA.7226-30R
Applique in gesso bianco dal design essenziale e moderno, ideale per ambienti interni. Dotata di portalampada R7S 117, garantisce un'illuminazione uniforme e funzionale. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e versatile, adatto a diverse soluzioni di arredo. Classe di protezione IP2, indicata per installazioni in ambienti asciutti. Perfetta per chi cerca un elemento di illuminazione elegante e discreto, capace di integrarsi armoniosamente in spazi residenziali o commerciali. Descrizione del produttore: Lampada da parete in gesso a luce indiretta, dalla linea rettangolare proposta in diverse forme e dimensioni. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Attacco R7s, che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

portalampada

R7s

colore del corpo

Bianco

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

120 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique gesso bianco rettangolare R7S117 luce indiretta interni IP20 elegante moderno