Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROA.4363
Cod. Produttore
A.4363
Cod. EAN
8015421361977

Informazioni di prodotto

APPLIQUE IN GESSO BIANCO R7S117 IP20
Applique da parete realizzata in gesso bianco, progettata per l’uso con una sorgente luminosa R7S117. Il design sobrio e lineare si adatta a diversi ambienti, offrendo un’illuminazione diffusa e uniforme. La protezione IP2 garantisce una buona resistenza agli agenti esterni, rendendo il prodotto ideale per applicazioni interne. La finitura in gesso bianco conferisce un aspetto elegante e raffinato, perfetto per chi cerca una soluzione luminosa funzionale e di stile. Descrizione del produttore: Lampada da parete in gesso biemissione, proposta in forma rettangolare. Cablata con attacco standard che consente di montare lampadina LED, con diffusore invetro pirex satinato a copertura della fonte luminosa. Struttura in gesso che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

150 mm

portalampada

R7s

colore del corpo

Bianco

lunghezza

305 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

80 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique gesso bianco rettangolare R7S117 IP20 per illuminazione interna elegante