Prodotti /

Cod. Rexel
AIROA.7225-E27
Cod. Produttore
A.7225-E27
Cod. EAN
8015421567706

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Applique in gesso
  • Attacco: E27 standard
  • Protezione: IP20
  • Diffusore: Vetro pirex satinato
  • Emissione: Biemissione
  • Finitura: Personalizzabile a pittura
  • Forma: Rettangolare
  • Serie: AIROA.7225
Applique in gesso bianco dal design essenziale e moderno, ideale per ambienti interni. Dotata di attacco E27 per una singola sorgente luminosa, offre un'illuminazione diretta e funzionale. La finitura in gesso conferisce un aspetto elegante e raffinato, perfetto per integrarsi armoniosamente in diversi contesti d'arredo. Grado di protezione IP20, adatta per installazioni in ambienti asciutti. Una soluzione versatile per valorizzare con stile ogni spazio interno. Descrizione del produttore: Lampada da parete in gesso biemissione, proposta in forma rettangolare. Cablata con attacco standard che consente di montare lampadina LED, con diffusore invetro pirex satinato a copertura della fonte luminosa. Struttura in gesso che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

lunghezza

240 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

60 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique gesso bianco rettangolare E27 IP20 per ambienti interni design moderno