Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROA.7233
Cod. Produttore
A.7233
Cod. EAN
8015421510474

Informazioni di prodotto

APPLIQUE IN GESSO BIANCO R7S117 IP20
Applique in gesso bianco dal design elegante e moderno, ideale per ambienti interni. Progettata per una singola sorgente luminosa con attacco R7S117, garantisce un'illuminazione uniforme e raffinata. Il materiale in gesso conferisce un aspetto naturale e una finitura di alta qualità, mentre il grado di protezione IP2 assicura una buona resistenza a polvere e contatti accidentali. Questa applique si adatta perfettamente a soluzioni di illuminazione residenziali e commerciali, valorizzando gli spazi con una luce calda e diffusa. Descrizione del produttore: Lampada da parete in gesso a luce indiretta, dalla linea rettangolare proposta in diverse forme e dimensioni. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Attacco R7s, che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

165 mm

portalampada

R7s

colore del corpo

Bianco

lunghezza

355 mm

altezza/profondità

65 mm

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

120 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique gesso bianco R7S117 luce indiretta IP20 per interni residenziali e commerciali