Prodotti /

Cod. Rexel
AIROA.5153
Cod. Produttore
A.5153
Cod. EAN
8015421304257

Informazioni di prodotto

APPLIQUE IN GESSO BIANCO R7S117 IP20
Applique da parete realizzata in gesso bianco, progettata per un'unica sorgente luminosa con attacco R7S117. Questo prodotto unisce un design essenziale e raffinato a una struttura robusta, offrendo un'illuminazione diffusa ideale per ambienti interni. Il grado di protezione IP2 garantisce una buona resistenza agli agenti esterni non invasivi, rendendola adatta a spazi domestici e commerciali. La finitura in gesso bianco conferisce un aspetto elegante e versatile, perfetto per integrarsi in diversi stili di arredamento. Descrizione del produttore: Lampada da parete in gesso nelle versioni monoemissione a luce indiretta o biemissione, proposta in forma tondeggiante e in diverse dimensioni. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Attacco R7s o E27, che consentono di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

140 mm

portalampada

R7s

colore del corpo

Bianco

lunghezza

280 mm

altezza/profondità

140 mm

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

120 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique gesso bianco R7S117 IP20 design essenziale illuminazione interna ambienti domestici e commerciali