Prodotti /

Cod. Rexel
AIROPOL001
Cod. Produttore
POL001
Cod. EAN
8015421538546

Informazioni di prodotto

APPLIQUE IN GESSO BIANCO LED 11W IP20 2700K CRI80
Applique in gesso bianco dal design essenziale, dotata di tecnologia LED da 11W che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per ambienti interni, offre un elevato grado di protezione IP, assicurando resistenza a polvere e umidità. La sua struttura compatta e lineare si integra facilmente in diversi contesti, valorizzando gli spazi con una luce uniforme e di qualità. Perfetta per chi cerca una soluzione luminosa funzionale e dal forte impatto estetico. Descrizione del produttore: Lampada da parete a luce indiretta, dalla forma semplice e squadrata. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Proposta in diverse misure, con sorgente LED integrata (2700K) e con attacco GX53 che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

350 mm

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

11 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1250 lm

cut-on: inizio fase (leading)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Applique gesso bianco LED 11W 2700K IP20 luce indiretta interno design essenziale