Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROVIT001
Cod. Produttore
VIT001
Cod. EAN
8015421575992

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 33W
  • Attacco: G9
  • Materiale: Gesso bianco
  • Tipo: Applique da parete
  • Protezione: IP2
  • Finitura: Personalizzabile
  • Emissione: Biemissione
  • Serie: AIROVIT001
Applique realizzata in gesso bianco, progettata per un'illuminazione elegante e discreta. Dotata di attacco G9 con potenza massima di 33W, garantisce una luce calda e uniforme. Il design minimalista si integra facilmente in ambienti residenziali e commerciali, offrendo un'illuminazione funzionale con un grado di protezione IP2. Ideale per valorizzare gli spazi interni con un tocco di raffinatezza e materiali di qualità. Descrizione del produttore: Lampada da parete in gesso biemissione, con struttura cava proposta in diverse forme in versione squadrata o tondeggiante. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Attacco tradizionale che consente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

portalampada

G9

colore del corpo

Bianco

lunghezza

65 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

33 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique gesso bianco G9 33W IP20 lampada parete design minimalista interni