Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROA.7235
Cod. Produttore
A.7235
Cod. EAN
8015421510481

Informazioni di prodotto

APPLIQUE IN GESSO BIANCO E27 IP20
Applique in gesso bianco dal design essenziale, ideale per ambienti interni. Supporta una sorgente luminosa con attacco E27, garantendo una luce diffusa e piacevole. Grado di protezione IP20, adatta a spazi asciutti. Perfetta per integrare soluzioni di illuminazione funzionali e di stile. Descrizione del produttore: Lampada da parete in gesso nelle versioni monoemissione a luce indiretta o biemissione, proposta in forma tondeggiante e in diverse dimensioni. Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Attacco R7s o E27, che consentono di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

140 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

155 mm

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

60 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique gesso bianco E27 IP20 design essenziale interni luce diffusa