Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
AIROA.10067-B
Cod. Produttore
A.10067-B
Cod. EAN
8015421586004

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIANCA E27 IP65
Applique da parete di colore bianco, progettata per un utilizzo con lampadine E27. Dotata di grado di protezione IP55, garantisce resistenza a polvere e getti d’acqua, ideale per ambienti esterni e interni. Design moderno e lineare che si integra facilmente in diversi contesti architettonici, offrendo un’illuminazione funzionale e sicura. Adatta a una singola sorgente luminosa, combina estetica e praticità per soluzioni di illuminazione affidabili. Descrizione del produttore: Apparecchio per esterno IP65 disponibile a parete e a paletto da terra. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, diffusore in policarbonato opale per un effetto di luce diffusa. Versione a parete disponibile con attacco E27 che consente di montare lampadina LED e in tre finiture, bianco, grigio, antracite. Versione a paletto da terra disponibile con attacco LED o E27 che consente di montare lampadina LED , due altezze, due finiture, antracite e grigio, per la versione LED in due temperature colore, 3000K e 4000K, e con alimentatore integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

103 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

lunghezza

110 mm

altezza/profondità

250 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

15 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique esterno IP55 resistente alluminio verniciato attacco E27 per lampadine LED