Prodotti /

Cod. Rexel
AIROAPO002N
Cod. Produttore
APO002N
Cod. EAN
8015421534128

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIEMISSIONE NERA GU10 IP44
Applique da parete nera con doppia emissione luminosa, progettata per l’installazione di due sorgenti luminose GU10. Realizzata con materiali resistenti e dotata di grado di protezione IP44, garantisce affidabilità e durata anche in ambienti esterni o umidi. Il design moderno e minimalista si integra facilmente in diversi contesti architettonici, offrendo una soluzione funzionale per l’illuminazione esterna o interna. Ideale per valorizzare spazi con un’illuminazione diretta e indiretta, assicurando efficienza e qualità della luce. Descrizione del produttore: Apparecchio a parete per esterno (IP44) con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Disponibile in versione monoemissione o biemissione, proposte in due misure e tre finiture (bianco, grigio e nero). La versione monoemissione può essere montata in due versi per avere il fascio di luce verso il basso o verso l'alto. Diponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

76 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Nero

altezza/profondità

196 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique da parete esterno biemissione nera GU10 IP44 resistente agenti atmosferici