Prodotti /

Cod. Rexel
AIROMYW101BZ
Cod. Produttore
MYW101BZ
Cod. EAN
8015421691449

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BRONZO LED 9W 30° 3000K IP20 CRI80 CON USB
Descrizione del produttore: Lampada a parete a LED 3000K da lettura orientabile. Struttura in alluminio dal design moderno, con doppio interruttore che permette di attivare la retroilluminazione per una luce di cortesia e il proiettore da lettura per un fascio di luce concentrato. Disponibile nella forma squadrata e tonda. Quest'ultima è dotata di attacco porta USB-C che consente la ricarica dei propri dispositivi digitali. Proposto in tre finiture, bianco, nero e bronzo.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

145 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bronzo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

9 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1145 lm

Rendimento luminoso delle lampade

127 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K