Prodotti /

Cod. Rexel
AIROA.3460-3-CR
Cod. Produttore
A.3460-3-CR
Cod. EAN
8015421329311

Informazioni di prodotto

Lampada da parete e soffitto versatile con design modulabile per ogni esigenza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a struttura modulare e attacco standard E14.
  • Risparmio di tempo con bracci flessibili che permettono una rapida configurazione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Personalizzazione luminosa con lampadine LED a vista a scelta.
  • Efficienza energetica garantita dall’uso di LED a basso consumo.
Applique dal design moderno in finitura cromo, dotata di tre sorgenti luminose con attacco E14. Ideale per ambienti interni grazie al grado di protezione IP20, combina funzionalità ed estetica con i suoi bracci flessibili che permettono di orientare la luce secondo le esigenze. La struttura in metallo cromato garantisce resistenza e un aspetto elegante, perfetto per valorizzare ogni spazio con un’illuminazione raffinata e personalizzabile. Descrizione del produttore: Lampada da parete e a soffitto, struttura composta da bracci flessibili in ottone satinato e alluminio lucidato, per far assumere alla lampada la form a desiderata (in versione 6 o 9 bracci).Rosone eattacco a soffitto in tinta con la lampada. Attacco E14 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

250 mm

portalampada

E14

colore del corpo

Cromo

lunghezza

350 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

3

Potenza totale

60 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada parete soffitto modulabile 3 bracci ottone satinato alluminio E14 cromata IP20