Prodotti /

Cod. Rexel
AIROBTT004N
Cod. Produttore
BTT004N
Cod. EAN
8015421689071

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIEMISSIONE NERA LED 16W IP20 2700/3000/4000K CRI90 14CM
Descrizione del produttore: Lampada a parete a LED con CCT settabile (2700K-3000K-4000K), monoemissione e biemissione. Struttura in alluminio e diffusore opale in policarbonato per una luce diffusa, ideale per illuminare spazi di medio-grandi dimensioni. Disponibile in tre diverse lunghezze e relative potenze, nelle finiture bianco, nero e oro a seconda dei modelli.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

lunghezza

145 mm

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

16 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2100 lm

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

131 LUMEN_WATT

Temperatura di colore correlata

2700 ... 4000 K