Prodotti /

Cod. Rexel
AIRORUF201GR
Cod. Produttore
RUF201GR
Cod. EAN
8015421674992

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIEMISSIONE GRIGIO LED 24W 100 - 100° IP65 3000K CRI80
Applique a doppia emissione con finitura grigia, dotata di tecnologia LED da 24 watt che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Progettata per offrire un'illuminazione uniforme e moderna, questa applique è ideale per ambienti interni dove si desidera combinare funzionalità e design contemporaneo. Il colore grigio conferisce un aspetto sobrio e versatile, adatto a diverse soluzioni di arredo elettrico. La potenza di 24W assicura un consumo energetico contenuto mantenendo un'illuminazione intensa e di qualità. Descrizione del produttore: Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoemissione o biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Proposta in tre finiture (bianco, grigio e antracite) e due temperature colore (3000K e 4000K). Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

115 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3860 lm

Rendimento luminoso delle lampade

322 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique biemissione LED 24W grigio IP65 esterno vetro temperato alta efficienza