Prodotti /

Cod. Rexel
AIROLNR001OR
Cod. Produttore
LNR001OR
Cod. EAN
8015421690497

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIEMISSIONE ORO LED 17,5W IP54 3000K CRI90
Descrizione del produttore: Lampada a parete a LED (3000K), biemissione. Struttura in metallo dall a forma compatta, con profilo arrotondato che alleggerisce il volume e la rende adatta a contesti moderni e accoglienti. Disponibili in quattro finiture materiche e contemporanee: bianco, nero, oro e titanio, studiate per dialogare con intonaci chiari, tinte scure e rivestimenti architettonici.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

187 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Oro

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

70 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Potenza totale

17,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1512 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

86 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique biemissione LED 17,5W finitura oro per ambienti interni design moderno