Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
AIROWIL003GR
Cod. Produttore
WIL003GR
Cod. EAN
8015421677474

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIEMISSIONE GRIGIA E27 120° IP54
Applique biemissione di colore grigio, progettata per due sorgenti luminose con attacco E27. Questa lampada da parete unisce funzionalità e design, offrendo un'illuminazione efficace e versatile ideale per ambienti interni. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Il suo stile sobrio e moderno si adatta facilmente a diversi contesti, valorizzando gli spazi con una luce diffusa e confortevole. Descrizione del produttore: Apparecchio a parete per esterno (IP65) a LED o con attacco E27 che consente di montare lampadine LED. Disponibile nella versione monoemissione e biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Proposta in tre finiture (bianco, grigio e antracite). Versione LED con fascio di luce 120°, alimentatore LED integrato e con due temperature colore selezionabili tramite switch (3000K-4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

85 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

lunghezza

380 mm

altezza/profondità

78 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP54

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

15 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique biemissione grigia LED E27 esterno IP65 resistente UV e corrosione design compatto