Prodotti /

Cod. Rexel
AIROBTT004B
Cod. Produttore
BTT004B
Cod. EAN
8015421689088

Informazioni di prodotto

Lampada a parete LED efficiente e versatile, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla struttura in alluminio leggera
  • Tempi di montaggio ridotti
  • Compatibilità con diverse finiture e potenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 16W
  • Luce diffusa e regolabile con CCT settabile
  • Adatta a spazi medio-grandi con design moderno
Descrizione del produttore: Lampada a parete a LED con CCT settabile (2700K-3000K-4000K), monoemissione e biemissione. Struttura in alluminio e diffusore opale in policarbonato per una luce diffusa, ideale per illuminare spazi di medio-grandi dimensioni. Disponibile in tre diverse lunghezze e relative potenze, nelle finiture bianco, nero e oro a seconda dei modelli.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

lunghezza

145 mm

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

16 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2100 lm

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

131 LUMEN_WATT

Temperatura di colore correlata

2700 ... 4000 K