Prodotti /

Cod. Rexel
AIRORUF202AN
Cod. Produttore
RUF202AN
Cod. EAN
8015421675012

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Applique biemissione
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro temperato
  • Finiture: Bianco, grigio, antracite
  • Temperatura colore: 3000K o 4000K
  • Alimentazione: LED integrato
  • Serie: AIRORUF202AN
Descrizione del produttore: Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoemissione o biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Proposta in tre finiture (bianco, grigio e antracite) e due temperature colore (3000K e 4000K). Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.