Prodotti / Illuminazione /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBPK20/2A/3K/W
Cod. Produttore
PK20/2A/3K/W
Cod. EAN
8058052249856

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W totali
  • Tipo: Applique biem 2x9W
  • Colore: Bianco
  • Temperatura luce: 3000K
  • Funzione: ON-OFF
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiale: Durevole
  • Serie: NBPK20
Il prodotto NBPK20/2A/3K/W è un'applique biem 2x9W con una potenza totale di 18W, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta una finitura bianca che si adatta facilmente a diversi ambienti. La sua tecnologia ON-OFF garantisce un funzionamento semplice e affidabile, ideale per applicazioni industriali e commerciali. La forma compatta e il design resistente la rendono adatta a installazioni in ambienti interni, con grado di protezione IP elevato che assicura la protezione contro polvere e umidità. La lente e il corpo sono realizzati con materiali durevoli, garantendo lunga durata nel tempo. La compatibilità con sistemi di controllo standard permette un'integrazione semplice in impianti esistenti. Questa applique rappresenta una soluzione funzionale e di qualità per l'illuminazione di spazi di lavoro, corridoi o aree di passaggio, combinando efficienza energetica e robustezza. Descrizione del produttore: Il prodotto NBPK20/2A/3K/W è un'applique biem 2x9W con una potenza totale di 18W, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta una finitura bianca che si adatta facilmente a diversi ambienti. La sua tecnologia ON-OFF garantisce un funzionamento semplice e affidabile, ideale per applicazioni industriali e commerciali. La forma compatta e il design resistente la rendono adatta a installazioni in ambienti interni, con grado di protezione IP elevato che assicura la protezione contro polvere e umidità. La lente e il corpo sono realizzati con materiali durevoli, garantendo lunga durata nel tempo. La compatibilità con sistemi di controllo standard permette un'integrazione semplice in impianti esistenti. Questa applique rappresenta una soluzione funzionale e di qualità per l'illuminazione di spazi di lavoro, corridoi o aree di passaggio, combinando efficienza energetica e robustezza.

Produttore

APPLIQUE BIEM 2X9W 3K BIANCO ON-OFF

€ 99,81 x 1 pz.
(pz.)