Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBPK60/2A/3K/W
Cod. Produttore
PK60/2A/3K/W
Cod. EAN
8058052228738

Informazioni di prodotto

Applique BIEM 2x32W 3K bianco ON-OFF, ideale per un’illuminazione efficiente e di qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo con il sistema ON-OFF integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e confortevole con temperatura colore 3000K
  • Efficienza energetica grazie alle lampade da 32W
APPLIQUE BIEM 2X32W 3K BIANCO ON-OFLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

APPLIQUE BIEM 2X32W 3K BIANCO ON-OF