Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBBA10/2A/3K/G
Cod. Produttore
BA10/2A/3K/G
Cod. EAN
8058052053989

Informazioni di prodotto

Applique Biem 2x9W 3K 80/60 IP65, ideale per ambienti interni ed esterni grazie alla protezione IP65.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione
  • Design compatto per adattarsi a diversi spazi
  • Materiali resistenti per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con lampade da 9W
  • Illuminazione efficace e uniforme
  • Adatta a molteplici ambienti grazie alla luce calda 3000K
APPLIQUE BIEM. 2X9W 3K 80/60 IP65 2Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

APPLIQUE BIEM. 2X9W 3K 80/60 IP65 2