Prodotti /

Cod. Rexel
AIROHEI001B
Cod. Produttore
HEI001B
Cod. EAN
8015421700462

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 13W
  • Temperatura: 3000K
  • Grado protezione: IP54
  • Altezza: 40 mm
  • Materiale: Metallo laccato
  • Finitura: Bianco opaco
  • Tipo luce: Biemissione LED
  • Serie: AIROHEI001B
Descrizione del produttore: Lampada LED da parete biemissione 3000K dal design minimal e semplice, dalla linea sottile e dimensioni ridotte - solo 40 mm di altezza - in metallo laccato bianco opaco, nero opaco, oro e titanio con schermo in policarbonato a copertura della fonte luminosa.