Prodotti /

Cod. Rexel
AIROSAD004B
Cod. Produttore
SAD004B
Cod. EAN
8015421576630

Informazioni di prodotto

Lampada da parete biemissione, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura compatta in metallo
  • Compatibilità con sorgenti LED integrate o lampadine LED con attacco R7s
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con LED da 13,5W
  • Illuminazione calda a 2700K per un ambiente confortevole
  • Design elegante disponibile in bianco o nichel opaco
Applique da parete di colore bianco con tecnologia LED da 13,5 watt, ideale per ambienti interni grazie alla protezione IP20. Offre una luce calda a 2700 Kelvin, perfetta per creare un’atmosfera accogliente e confortevole. Il design moderno e lineare si integra facilmente in diversi contesti abitativi o lavorativi, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Descrizione del produttore: Lampada da parete biemissione disponibile in due misure e due finiture (bianco e nichel opaco). Struttura in metallo, schermi diffusori in vetro a protezione della fonte luminosa. Proposta con sorgente LED integrata (2700K) o con attacco R7s che cons ente di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

70 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

lunghezza

390 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

13,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1250 lm

cut-on: inizio fase (leading)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Lampada da parete biemissione LED 13,5W 2700K design compatto interno