Prodotti /

Cod. Rexel
AIROA.8819-23-B
Cod. Produttore
A.8819-23-B
Cod. EAN
8015421533800

Informazioni di prodotto

Lampada da parete versatile e funzionale, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Struttura orientabile per un facile posizionamento
  • Cablata con attacco R7s per un montaggio semplice e veloce
  • Materiali resistenti e di qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibile con lampadine LED a risparmio energetico
  • Diffusore in vetro satinato per una luce uniforme e confortevole
  • Design bianco elegante che si adatta a vari ambienti
Applique da parete di colore bianco, progettata per lampadine con attacco R7S da 117 mm. La sua struttura garantisce una protezione IP20, adatta per ambienti interni. Ideale per un’illuminazione funzionale e moderna, con un design lineare e pulito che si integra facilmente in diversi contesti abitativi o lavorativi. Compatibile con una singola sorgente luminosa, offre una soluzione pratica per l’illuminazione d’accento o generale. Descrizione del produttore: Lampada da parete con struttura orientabile in metallo verniciato bianco e diffusore in vetro satinato. Cablata con attacco R7s che consente di montar e lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

170 mm

portalampada

R7s

colore del corpo

Bianco

lunghezza

230 mm

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

120 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique parete bianca metallo orientabile vetro satinato attacco R7S LED IP20