Prodotti /

Cod. Rexel
AIROREA003B
Cod. Produttore
REA003B
Cod. EAN
8015421571789

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20W LED
  • Temperatura colore: 3000K
  • Grado protezione: IP
  • Diffusione luce: 180°
  • Corpo in metallo sottile 60mm
  • Finiture: cromata, bianca, nera
  • Serie: AIROREA003B
  • Utilizzo: specchi e quadri
Applique da bagno bianca con illuminazione LED integrata da 20W, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il design essenziale e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente bagno, offrendo un'illuminazione funzionale con un elevato grado di protezione IP, ideale per ambienti umidi. La lampada inclusa assicura una soluzione completa e immediata per l'installazione, combinando estetica e prestazioni energetiche ottimali. Descrizione del produttore: Lampada da parete con LED integrato (3000K), proposta in tre misure e relative potenze. Corpo molto sottile in metallo (alto solo 60mm), proposto in finitura cromata, bianca e nera. Diffusione della luce a 180°, si presta per illuminazione diffusa da specchi e quadri.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

820 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2300 lm

Rendimento luminoso delle lampade

115 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique bagno LED 20W bianca IP20 luce calda 3000K design sottile metallo