Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Cod. Rexel
AIROSAY003CR
Cod. Produttore
SAY003CR
Cod. EAN
8015421571963

Informazioni di prodotto

APPLIQUE DA BAGNO CROMO LED 16W IP44 3000K CRI80
Applique da bagno con finitura cromata, dotata di tecnologia LED da 16W che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Il design moderno e lineare si integra perfettamente in ambienti contemporanei, mentre il grado di protezione IP4 assicura resistenza all'umidità tipica dei bagni. Ideale per valorizzare specchi e spazi ridotti, unisce funzionalità e stile con un consumo energetico contenuto. Descrizione del produttore: Lampada da parete a LED (3000K), proposta in tre misure e relative potenze. Composta da un corpo in metallo verniciato nelle finiture bianco, oro satinato e cromo. Braccio chesi fissa sull'attacco a parete orientabile di 180°. Si presta per l'illuminazione radente di specchi e quadri.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

224 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Cromo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

16 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1250 lm

Rendimento luminoso delle lampade

78 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique bagno LED 16W 3000K IP44 finitura cromo orientabile per specchi e quadri