Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROREA002CR
Cod. Produttore
REA002CR
Cod. EAN
8015421571734

Informazioni di prodotto

  • Potenza 12W
  • Temperatura luce 3000K
  • Corpo sottile 60mm
  • Finitura cromata
  • Diffusione luce 180°
  • Grado protezione IP2
  • Uso applique bagno
  • Serie AIROREA
Applique da bagno dal design moderno in finitura cromo, dotata di lampada LED integrata da 12W che garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme. Ideale per ambienti umidi grazie alla protezione IP2, combina funzionalità e stile per valorizzare qualsiasi spazio bagno con un tocco di eleganza contemporanea. Descrizione del produttore: Lampada da parete con LED integrato (3000K), proposta in tre misure e relative potenze. Corpo molto sottile in metallo (alto solo 60mm), proposto in finitura cromata, bianca e nera. Diffusione della luce a 180°, si presta per illuminazione diffusa da specchi e quadri.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Cromo

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

520 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1100 lm

Rendimento luminoso delle lampade

92 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique bagno LED 12W 3000K CRI80 corpo sottile metallo cromo IP20 illuminazione specchi quadri