Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROREA001N
Cod. Produttore
REA001N
Cod. EAN
8015421571758

Informazioni di prodotto

APPLIQUE DA BAGNO NERA LED 10W IP20 3000K CRI80
Applique da bagno dal design moderno in colore nero, dotata di lampada LED integrata da 10W che garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme. La struttura è realizzata per resistere all'umidità con grado di protezione IP2, ideale per ambienti bagno. La sua forma lineare e minimalista si adatta perfettamente a spazi contemporanei, offrendo funzionalità e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Lampada da parete con LED integrato (3000K), proposta in tre misure e relative potenze. Corpo molto sottile in metallo (alto solo 60mm), proposto in finitura cromata, bianca e nera. Diffusione della luce a 180°, si presta per illuminazione diffusa da specchi e quadri.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

380 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

900 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique bagno LED 10W 3000K IP20 nero design moderno corpo sottile