Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROREA001B
Cod. Produttore
REA001B
Cod. EAN
8015421571741

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Corpo in metallo: sottile 60mm
  • Diffusione luce: 180°
  • Grado protezione: IP
  • Colore: bianco
  • Applicazione: bagno
  • Serie: AIROREA001B
Applique da bagno dal design moderno e minimalista, caratterizzata da una finitura bianca che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Dotata di tecnologia LED da 10W, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti umidi grazie al grado di protezione IP. La lampada inclusa assicura praticità e funzionalità, rendendo questo prodotto una soluzione luminosa perfetta per il bagno, con un consumo energetico contenuto e una lunga durata. Descrizione del produttore: Lampada da parete con LED integrato (3000K), proposta in tre misure e relative potenze. Corpo molto sottile in metallo (alto solo 60mm), proposto in finitura cromata, bianca e nera. Diffusione della luce a 180°, si presta per illuminazione diffusa da specchi e quadri.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

380 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

900 lm

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Applique bagno LED 10W 3000K CRI80 IP20 corpo sottile metallo bianco