Prodotti /

Cod. Rexel
AIROGEE002AN
Cod. Produttore
GEE002AN
Cod. EAN
8015421690138

Informazioni di prodotto

APPLIQUE ANTRACITE LED 10W 30-130° IP65 4000K CRI80
Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete per esterno IP65 che trasforma la luce in uno strumento progettuale. I suoi deflettori superiori e inferiori orientabili da 30° a 130° permettono di definire ampiezza e intensità dei fasci, creando scenografie di luce controllate per residenze, hotel e locali. Alimentatore LED integrato. Disponibile in cinque finiture: bianco, grigio, antracite, corten e verde e in due temperature colore, 3000K e 4000K.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

110 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

124 mm

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Angolo di emissione

Angolo del fascio variabile

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1000 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Applique antracite LED 10W regolabile 30-130 lumen per interni design moderno