Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBIC20/4K/W
Cod. Produttore
IC20/4K/W
Cod. EAN
8058052165606

Informazioni di prodotto

Applique LED da 8W con protezione IP65, ideale per ambienti interni ed esterni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con tensione 220-240V per applicazioni comuni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a soli 8W
  • Illuminazione efficiente e duratura con luce a 4000K
  • Protezione IP65 per resistenza a polvere e acqua
APPLIQUE 8W 4K IP65 220-240V OP FASLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

APPLIQUE 8W 4K IP65 220-240V OP FAS