Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBIC20/4K/A
Cod. Produttore
IC20/4K/A
Cod. EAN
8058052165583

Informazioni di prodotto

Applique a LED 8W con protezione IP65, ideale per installazioni rapide e sicure in ambienti interni ed esterni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e standard
  • Compatibilità con alimentazione 220-240V per una rapida messa in opera
  • Resistenza IP65 che garantisce durabilità anche in condizioni ambientali difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con lampada LED da 8W
  • Luce naturale a 4000K per un’illuminazione confortevole
  • Adatta per ambienti domestici e lavorativi con elevata efficienza
APPLIQUE 8W 4K IP65 220-240V OP FASLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

APPLIQUE 8W 4K IP65 220-240V OP FAS