Prodotti /

NOBILE ITALIA Illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
NBIC20/3K/A
Cod. Produttore
IC20/3K/A
Cod. EAN
8058052094814

Informazioni di prodotto

Applique LED efficiente e versatile per illuminazione professionale.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con alimentazione 220-240V standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di soli 8W
  • Illuminazione calda a 3000K ideale per ambienti domestici e lavorativi
  • Grado di protezione IP65 per utilizzo anche in esterni
APPLIQUE 8W 3K IP65 220-240V OP FASLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. NOBILE ITALIA SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Produttore

APPLIQUE 8W 3K IP65 220-240V OP FAS