Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AIROWIL003AN
Cod. Produttore
WIL003AN
Cod. EAN
8015421677450

Informazioni di prodotto

APPLIQUE BIEMISSIONE ANTRACITE E27 120° IP54
Applique a doppia emissione in finitura antracite, progettata per ospitare due sorgenti luminose con attacco E27. Questo apparecchio unisce funzionalità e design moderno, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficace e versatile. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata nel tempo e facilità di installazione, offrendo una soluzione pratica per l’illuminazione elettrica di interni ed esterni. Descrizione del produttore: Apparecchio a parete per esterno (IP65) a LED o con attacco E27 che consente di montare lampadine LED. Disponibile nella versione monoemissione e biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Proposta in tre finiture (bianco, grigio e antracite). Versione LED con fascio di luce 120°, alimentatore LED integrato e con due temperature colore selezionabili tramite switch (3000K-4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

85 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Antracite

lunghezza

380 mm

altezza/profondità

78 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP54

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

15 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Applique biemissione antracite E27 per esterno IP54 struttura alluminio vetro temperato