› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Applicatore rivetti diametro 6 mm colore nero per uso elettrico ergonomico resistente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05266
Cod. Produttore 05266
Cod. EAN 8000126052664

Informazioni principali

  • Diametro rivetti: 6 mm
  • Colore: Nero
  • Tipo: Applicatore rivetti
  • Materiale: Termoplastico
  • Serie: LC05266
  • Norme conformità: EN50085-1, UL1565
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • RoHS e REACH: Compliant

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Applicatore di rivetti con diametro di 6 mm, progettato per garantire un fissaggio preciso e affidabile. Questo strumento è ideale per l'installazione di rivetti in applicazioni elettriche, offrendo facilità d'uso e resistenza nel tempo. Realizzato con materiali robusti, assicura durata e prestazioni costanti anche in condizioni di lavoro intensive. La sua struttura ergonomica permette un'ottima presa, migliorando l'efficienza durante le operazioni di assemblaggio e manutenzione. Descrizione del produttore: Rivet Fastener, Diameter 4/6mm, Color Black
Applicatore rivetti diametro 6 mm colore nero per uso elettrico ergonomico resistente