Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSFFLRD50027CS
Cod. Produttore
SFFLRD50027CSDA
Cod. EAN
4099854292774

Informazioni di prodotto

Apparecchio versatile e tecnologico, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Connessione senza attrezzi grazie al pulsante del connettore
  • Cablaggio passante con morsettiera a 5 poli
  • Facile aggiornabilità di sorgente luminosa, driver e sensore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza luminosa fino a 140 lm/W
  • Possibilità di monitoraggio energetico e manutenzione remota
  • Durata fino a 100.000 ore e protezione IP54
Descrizione del produttore: Apparecchio versatile da parete e soffitto rotondo con tecnologia DALI-2. Caratteristiche del prodotto: Apparecchio predisposto per IoT con tecnologia DALI-2. Adatto per installazioni di emergenza con batteria centrale secondo EN 60598-2-22. Tipo di protezione: IP54 (parete e soffitto). Resistenza agli urti: IK08. Durata (L80/B10): 100.000 ore (a 25 °C), (L90/B10): 50.000 ore (a 25 °C). Alloggiamento in policarbonato (PC), diffusore in PC. Temperatura ambiente in funzione: -20…+45 °C. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Morsettiera a 5 poli, sezione del cavo fino a 5 x 2,5 mm². Possibile cablaggio passante. Solo per uso interno, non adatto per uso esterno. Vantaggi del prodotto: Facile aggiornabilità di sorgente luminosa, driver e sensore (design EVERLOOP). Apparecchio adatto per VIVARES e altri sistemi di gestione della luce DALI-2. Estremamente versatile grazie al CCT (Multi Color) selezionabile sul driver. luminaire interni ad elevata efficienza luminosa fino a 140 lm/W. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore. Luce molto omogenea con leggero effetto controluce. Con le versioni DALI sono possibili altri servizi come il monitoraggio energetico e la manutenzione remota. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per apparecchi di superficie con lampade CFLni integrate. Corridoi. Scale. Bagni. Hall. Apparecchiatura / Accessori: luminaire EVERLOOP: aggiornamenti e sostituzioni disponibili. Cornice decorativa in argento disponibile separatamente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

500 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

500 mm

altezza/profondità

71 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

27 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3780 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Dimming DALI

Dimming Touch and Dim

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

16

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

11

Dimmerazione DALI-2

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

B

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

Soddisfa il criterio di durata min. EIA L90 (50 000 h a tq = 25 °c)

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

120 ... 120 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

SURFACE FLAT ROUND DALI

Produttore

Apparecchio superficie rotondo DALI-2 27W 830 luce bianca calda IP54 interno corridoi scale bagni hall