Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
AIROWIL001B
Cod. Produttore
WIL001B
Cod. EAN
8015421677405

Informazioni di prodotto

APPLIQUE MONOEMISSIONE BIANCA LED 7W 120° IP54 3000-4000K CRI80
Applique monoemissione di colore bianco dotata di tecnologia LED da 7 watt, ideale per soluzioni di illuminazione efficienti e moderne. Progettata per garantire un'illuminazione diretta e uniforme, combina design essenziale e funzionalità, rendendola adatta a diversi ambienti interni. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, contribuendo a un utilizzo sostenibile e conveniente nel tempo. Descrizione del produttore: Apparecchio a parete per esterno (IP65) a LED o con attacco E27 che consente di montare lampadine LED. Disponibile nella versione monoemissione e biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Proposta in tre finiture (bianco, grigio e antracite). Versione LED con fascio di luce 120°, alimentatore LED integrato e con due temperature colore selezionabili tramite switch (3000K-4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

60 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

250 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP54

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

700 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio parete esterno IP65 LED 7W fascio 120° 3000K-4000K alluminio resistente