Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
AIROKLA001
Cod. Produttore
KLA001
Cod. EAN
8015421675180

Informazioni di prodotto

APPLIQUE/PLAFONIERA TONDA BIANCA 13/18W IP65 3000/4000/5700K CRI80
Applique e plafoniera rotonda di colore bianco, ideale per l’illuminazione degli ambienti interni. Design semplice e funzionale, adatta a diversi contesti grazie alla sua forma compatta e al colore neutro. Progettata per garantire una distribuzione uniforme della luce, si integra facilmente con vari stili di arredamento, offrendo una soluzione pratica e versatile per l’illuminazione domestica o professionale. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: Apparecchio LED a parete e plafone da esterno IP65. Struttura dalla forma rotonda o quadrata in materiale plastico e diffusore opale in PMMA per un effetto di luce diffusa. Disponibile nella versione con o senza sensore di presenza/crepuscolare. Proposto con switch dedicato alla regolazione della temperatura cromatica della luce, 3000K-4000K-5700K, e switch per la scelta della potenza, 13W-18W, a seconda delle esigenze.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

280 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Plastica

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

13 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1880 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Rendimento luminoso delle lampade

158 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 5700 K

Produttore

Apparecchio LED esterno IP65 regolabile 13-18W temperatura colore 3000-5700K giunti IP68