Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
AIROBOR002AN
Cod. Produttore
BOR002AN
Cod. EAN
8015421556403

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Applique biemissione
  • Grado protezione: IP54
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro temperato
  • Alimentazione: LED integrato
  • Colori luce: 3000K, 4000K
  • Finiture: Due varianti
  • Serie: AIROBOR002AN
Applique a doppia emissione con finitura antracite, dotata di tecnologia LED integrata. Design moderno e compatto, ideale per l’illuminazione di ambienti interni ed esterni, garantendo un’illuminazione efficiente e uniforme. La struttura robusta e il colore neutro si adattano facilmente a diversi contesti architettonici, offrendo un equilibrio tra funzionalità e stile contemporaneo. Descrizione del produttore: Apparecchio LED a parete per esterno (IP54). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Alimentatore LED integrato. Disponibile nella versione piatta monoemissione con installazione a parete sul lato lungo, nella versione verticale biemissione con installazione a parete sul lato corto. Disponibile in due finiture e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

43 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

90 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

620 lm

Rendimento luminoso delle lampade

103 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio LED esterno IP54 biemissione struttura alluminio vetro temperato design robusto