Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
AIROBOR003AN
Cod. Produttore
BOR003AN
Cod. EAN
8015421594801

Informazioni di prodotto

APPLIQUE MONOEMISSIONE ANTRACITE LED 3W 105° IP65 4000K CRI80
Applique monoemissione dal design minimalista in finitura antracite, ideale per ambienti interni ed esterni. Questa lampada da parete si distingue per la sua struttura compatta e robusta, che garantisce un'illuminazione diretta e funzionale. La finitura antracite conferisce un aspetto moderno e versatile, perfetto per completare qualsiasi contesto architettonico. La lampada è inclusa, offrendo una soluzione completa e pratica per l'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Apparecchio LED a parete per esterno (IP54). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato. Alimentatore LED integrato. Disponibile nella versione piatta monoemissione con installazione a parete sul lato lungo, nella versione verticale biemissione con installazione a parete sul lato corto. Disponibile in due finiture e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

65 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

40 mm

altezza/profondità

88 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

330 lm

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED esterno IP54 alluminio pressofuso vetro temperato 3000K/4000K installazione parete doppia modalità