Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Cod. Rexel
AIROHAN002AN
Cod. Produttore
HAN002AN
Cod. EAN
8015421556748

Informazioni di prodotto

BOLLARD ANTRACITE LED 7W 360° IP65 3000K CRI90
Il bollard in alluminio verniciato antracite è progettato per l’illuminazione esterna con tecnologia LED da 7W, garantendo un’efficienza energetica superiore e una luce uniforme a 360 gradi. Dotato di grado di protezione IP54, resiste efficacemente agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per giardini, vialetti e aree pubbliche. La struttura robusta e il design moderno assicurano durata e stile, mentre la lampada inclusa facilita l’installazione immediata. Questo apparecchio combina funzionalità e estetica per valorizzare ogni ambiente esterno con una luce di qualità. Descrizione del produttore: Apparecchio LED a parete, soffitto e a terra per esterno IP65. Tre finiture, grigio, antracite e marrone. Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

90 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

790 lm

Rendimento luminoso delle lampade

113 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio LED esterno 7W IP54 resistente raggi UV con alimentatore integrato e giunti IP68 per installazioni giardini e vialetti