Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Cod. Rexel
AIROHAN002MA
Cod. Produttore
HAN002MA
Cod. EAN
8015421556762

Informazioni di prodotto

BOLLARD MARRONE LED 7W 360° IP65 3000K CRI90
Lampione da esterno di colore marrone con struttura resistente e design moderno. Dotato di sorgente luminosa LED da 7W che garantisce un'illuminazione a 360 gradi, ideale per ambienti esterni. Il prodotto presenta un grado di protezione IP54, che lo rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua, assicurando durata e affidabilità anche in condizioni atmosferiche avverse. Il portalampada è integrato con la lampada inclusa, offrendo una soluzione completa per l'illuminazione esterna funzionale ed efficiente. Descrizione del produttore: Apparecchio LED a parete, soffitto e a terra per esterno IP65. Tre finiture, grigio, antracite e marrone. Alimentatore LED integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Marrone

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

90 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

790 lm

Rendimento luminoso delle lampade

113 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio LED esterno 7W IP54 pressofusione alluminio effetto scenografico