Prodotti /

Cod. Rexel
AIROPUL003B
Cod. Produttore
PUL003B
Cod. EAN
8015421590957

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE/PLAFONE BIANCA LED 54W 120? IP20 3000K CRI90
Apparecchio LED a soffitto e a sospensione a luce diretta. Corpo in lamiera di acciaio, verniciatura con polveri epossidiche, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV e schermo diffusore in policarbonato opale, per un effetto di luce diffusa. Disponibile in due lunghezze e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K) e in due finiture (bianco e grigio). Apparecchio da completare con kit sospensione e schermi da ordin are separatemante.

Produttore

APPARECCHIO LED B 54W 3000K