Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Cod. Rexel
AIROA.10067-AN
Cod. Produttore
A.10067-AN
Cod. EAN
8015421499205

Informazioni di prodotto

APPLIQUE ANTRACITE E27 IP65
Applique da parete dal design moderno in finitura antracite, adatta per una sorgente luminosa con attacco E27. Realizzata con materiali resistenti e dotata di grado di protezione IP55, garantisce affidabilità e durata anche in ambienti esterni. Questo apparecchio unisce funzionalità e stile, offrendo un'illuminazione efficace e un aspetto elegante per spazi esterni e interni. Descrizione del produttore: Apparecchio per esterno IP65 disponibile a parete e a paletto da terra. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, diffusore in policarbonato opale per un effetto di luce diffusa. Versione a parete disponibile con attacco E27 che consente di montare lampadina LED e in tre finiture, bianco, grigio, antracite. Versione a paletto da terra disponibile con attacco LED o E27 che consente di montare lampadina LED , due altezze, due finiture, antracite e grigio, per la versione LED in due temperature colore, 3000K e 4000K, e con alimentatore integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

103 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Antracite

lunghezza

110 mm

altezza/profondità

250 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

15 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Apparecchio illuminazione esterno IP55 alluminio pressofuso verniciato LED E27 parete e paletto