Prodotti /

Cod. Rexel
AIROEXI003
Cod. Produttore
EXI003
Cod. EAN
8015421540129

Informazioni di prodotto

APPARECCHIO DI EMERGENZA BIANCO LED 24W 120° IP42 6000K CRI85
Apparecchio di emergenza con tecnologia LED, caratterizzato da un design compatto e moderno di colore bianco. Progettato per garantire un'illuminazione affidabile e continua in situazioni di emergenza, offre efficienza energetica e lunga durata. La struttura robusta e il diffusore trasparente assicurano una distribuzione uniforme della luce, ideale per ambienti interni che richiedono sicurezza e visibilità ottimale durante interruzioni di corrente. Descrizione del produttore: Apparecchio LED di emergenza ad alta luminosità che diffonde la luce uniformemente su tutto lo schermo. Installabile a parete, a bandiera, a plafone, ad incasso. Corredata di pittogrammi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

lunghezza

243 mm

altezza/profondità

114 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

280 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

Produttore

Apparecchio emergenza LED 24W 6000K IP42 bianco installazione parete plafone incasso